Motion
61814-2RZ/W64

SKF
61814-2RZ/W64

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 90 mm, largeur 10 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02685069
N° MFR61814-2RZ/W64
Prix729.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61814-2RZ/W64

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 90 mm, largeur 10 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02685069
N° MFR61814-2RZ/W64
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
Prix729.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    61814 2RZ W64 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant aux produits chimiques • Maintient l’huile en place • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse • Peut résister à de grandes forces « g » • Empêche les contaminants de pénétrer • Respectueux de l’environnement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 61814-2RZ/W64 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 10 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61814-2RZ/W64
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2250 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571572550

Aperçu

Description du fabricant
61814 2RZ W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement