Motion
985.611F
Moteur à engrenage brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 76  :1, 1/8 hp, 90 V, 24.0 tr/min, TENV, châssis 30 , fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02685571
N° MFR985.611F
Prix1,260.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 76  :1, 1/8 hp, 90 V, 24.0 tr/min, TENV, châssis 30 , fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02685571
N° MFR985.611F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,260.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6000
  • Taille du cadre
    30
  • Rapport de vitesse
    76 :1
  • Longueur du moteur sans arbre
    4.91 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6000
  • Dimension C de la longueur totale
    11.45 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    1.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    67.20 %
  • Couple de pleine charge
    280 po/lb
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • kW
    0.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720091128
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Spécial
  • Régime de sortie
    24.0 tr/min
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • CUP_NON
    691720091128
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
M1125069.00,1/8HP,P303-30E,24RPM,
  • Engrenages en acier usinés avec précision
  • Engrenage hélicoïdal en acier de premier étage suivi d’engrenages à éperon
  • La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuites
  • Les arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour des capacités de charge élevées
  • Les arbres sont en acier trempé
  • Boîte de conduits en option disponible