Motion
SLD 2600 MM 50X80

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 50X80

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, longueur de 2.5200 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686485
N° MFRSLD 2600 MM 50X80
Prix632.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 50X80

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, longueur de 2.5200 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686485
N° MFRSLD 2600 MM 50X80
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
Prix632.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.5200 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.2830 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    2.87 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790497939
  • Numéro CUP du fabricant
    697904979398
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2623 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    30.20 pi-lb
  • Série
    2600
  • CUP_NON
    697904979398

Aperçu

Description du fabricant
SLD-2600-MM-50X80
  • Robuste
  • Couple très élevé
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer