Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu12022 psi
- Taille de la visM6
- Pression de contact de l’arbre171.58 N/mm^2
- Poids1.21 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées6
- Couple de serrage des vis12.50 pi-lb
- SérieSLD 2600
- Force axiale transmissible12965 lbf