Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.4375 po
- Accouplement Longueur2.5200 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.2050 po
- Extérieur Diamètre3.7400 po
- Taille du filetageM8
- Poids4.85 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790497979
- Numéro CUP du fabricant697904979794
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4060 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées10
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis30.20 pi-lb
- Série2600
- CUP_NON697904979794
Aperçu
- Robuste
- Couple très élevé
- Autocentrage
- Concentricité exceptionnelle