Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Accouplement Longueur1.1810 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.9060 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Taille du filetageM6
- Poids2.43 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498015
- Numéro CUP du fabricant697904980158
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1401 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis9 pi-lb
- Série900
- CUP_NON697904980158
Aperçu
- Autocentrage
- Concentricité exceptionnelle
- Convient aux arbres creux
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage
- Recommandé pour les arbres creux