Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Accouplement Longueur1.2600 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.9840 po
- Extérieur Diamètre5.7090 po
- Taille du filetageM8
- Poids4.20 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498019
- Numéro CUP du fabricant697904980196
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis3393 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées7
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis22 pi-lb
- Série900
- CUP_NON697904980196
Aperçu
- Autocentrage
- Concentricité exceptionnelle
- Convient aux arbres creux
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage
- Recommandé pour les arbres creux