Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Accouplement Longueur1.5350 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.1810 po
- Extérieur Diamètre6.1020 po
- Taille du filetageM8
- Poids8.38 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498020
- Numéro CUP du fabricant697904980202
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis5310 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées10
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis22 pi-lb
- Série900
- CUP_NON697904980202
Aperçu
- Autocentrage
- Concentricité exceptionnelle
- Convient aux arbres creux
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage
- Recommandé pour les arbres creux