Motion
SLD 900 MM 100

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 100

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 100 mm, 6.6930 po DE, 1.7320 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686570
N° MFRSLD 900 MM 100
Prix858.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 100

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 100 mm, 6.6930 po DE, 1.7320 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686570
N° MFRSLD 900 MM 100
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
Votre prix858.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.7320 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3390 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.6930 po
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    10.36 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498021
  • Numéro CUP du fabricant
    697904980219
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    6638 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    22 pi-lb
  • Série
    900
  • CUP_NON
    697904980219

Aperçu

Description du fabricant
SLD-900-MM-100
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle
  • Convient aux arbres creux
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage
  • Recommandé pour les arbres creux