Motion
SLD 900 MM 140

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 140

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 140 mm, 9.0550 po DE, 2.3620 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686573
N° MFRSLD 900 MM 140
Prix2,314.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 140

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 140 mm, 9.0550 po DE, 2.3620 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686573
N° MFRSLD 900 MM 140
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
Prix2,314.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.3620 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8110 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.0550 po
  • Taille du filetage
    M12
  • Poids
    22.05 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498024
  • Numéro CUP du fabricant
    697904980241
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    14751 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    74 pi-lb
  • Série
    900
  • CUP_NON
    697904980240

Aperçu

Description du fabricant
SLD-900-MM-140
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle
  • Convient aux arbres creux
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage
  • Recommandé pour les arbres creux