Motion
SLD 1500 MM 30X55

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 30X55

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 0.787 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686592
N° MFRSLD 1500 MM 30X55
Prix191.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 30X55

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 0.787 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686592
N° MFRSLD 1500 MM 30X55
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
Prix191.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Accouplement Longueur  
    0.787 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.669 po
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498043
  • Numéro CUP du fabricant
    697904980431
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    465 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    11.80 pi-lb
  • Série
    1500
  • CUP_NON
    697904980431

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1500-MM-30X55
  • Couple moyen élevé
  • Auto-libération
  • Pas d’autocentrage
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer