Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu18855 psi
- Taille de la visM8
- Pression de contact de l’arbre194 N/mm^2
- Poids1.65 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées15
- Couple de serrage des vis28 pi-lb
- SérieSLD1500
- Force axiale transmissible21443 lbf