Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu20305 psi
- Taille de la visM10
- Pression de contact de l’arbre199 N/mm^2
- Poids3.31 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées15
- Couple de serrage des vis55 pi-lb
- SérieSLD1500
- Force axiale transmissible34383 lbf