Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu15598 psi
- Taille de la visM6
- Pression de contact de l’arbre184.97 N/mm^2
- Poids0.66 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées12
- Couple de serrage des vis11 pi-lb
- SérieSLD 1500
- Force axiale transmissible9303 lbf