Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.8750 po
- Accouplement Longueur0.9450 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.7870 po
- Extérieur Diamètre3.1500 po
- Taille du filetageM8
- Poids1.32 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498091
- Numéro CUP du fabricant697904980912
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1368 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées12
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis27 pi-lb
- Série1500
- CUP_NON697904980912
Aperçu
- Couple moyen élevé
- Auto-libération
- Pas d’autocentrage
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage