Motion
SLD 1500 DANS 2-1/4

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2-1/4

Raccord rigide verrouillable sans clé - 2.2500 po de diamètre, 3.543 po de diamètre extérieur, 0.945 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686645
N° MFRSLD 1500 IN 2-1/4
Prix284.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2-1/4

Raccord rigide verrouillable sans clé - 2.2500 po de diamètre, 3.543 po de diamètre extérieur, 0.945 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686645
N° MFRSLD 1500 IN 2-1/4
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
Prix284.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Accouplement Longueur  
    0.945 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.787 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.543 po
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498096
  • Numéro CUP du fabricant
    697904980967
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1932 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    27 pi-lb
  • Série
    1500
  • CUP_NON
    697904980967

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1500-IN-2-1/4
  • Couple moyen élevé
  • Auto-libération
  • Pas d’autocentrage
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer