Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu17169 psi
- Taille de la visM12
- Pression de contact de l’arbre169.91 N/mm^2
- Poids7.50 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées20
- Couple de serrage des vis91 pi-lb
- SérieSLD 1500
- Force axiale transmissible61421 lbf