Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu20595 psi
- Taille de la visM6
- Pression de contact de l’arbre201 N/mm^2
- Poids0.75 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées8
- Couple de serrage des vis10 pi-lb
- SérieSLD 1850
- Force axiale transmissible12377 lbf