Motion
SLD 1750 DANS 1 3/8

LOVEJOY INC
SLD 1750 IN 1 3/8

Bague sans clé - Série SLD 1750
N° D’ARTICLE MI02686794
N° MFRSLD 1750 IN 1 3/8
Prix919.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1750 IN 1 3/8

Bague sans clé - Série SLD 1750
N° D’ARTICLE MI02686794
N° MFRSLD 1750 IN 1 3/8
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
Prix919.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    16202 psi
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    130.49 N/mm^2
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Couple de serrage des vis
    13 pi-lb
  • Série
    SLD 1750
  • Force axiale transmissible
    10164 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1750-IN-1-3/8