Motion
SLD 1350 MM 30X55

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 30X55

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 1.1020 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686836
N° MFRSLD 1350 MM 30X55
Prix166.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 30X55

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 1.1020 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686836
N° MFRSLD 1350 MM 30X55
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
Prix166.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.1020 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498286
  • Numéro CUP du fabricant
    697904982862
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    409 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    10 pi-lb
  • Série
    1350
  • CUP_NON
    697904982862

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1350-MM-30X55
  • Couple élevé
  • Concentricité exceptionnelle
  • Autocentrage
  • La position du moyeu axial peut se déplacer pendant le serrage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer