Motion
SLD 1450 MM 100X145

LOVEJOY INC
SLD 1450 MM 100X145

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 145 mm, longueur de 1.7320 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686931
N° MFRSLD 1450 MM 100X145
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1450 MM 100X145

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 145 mm, longueur de 1.7320 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686931
N° MFRSLD 1450 MM 100X145
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.7320 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0240 po
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Taille du filetage
    M12
  • Poids
    6.61 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498381
  • Numéro CUP du fabricant
    697904983814
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    6786 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    102 pi-lb
  • Série
    1450

Aperçu

Description du fabricant
SLD 1450 MM 100X145 (3-15/16") VERROUILLAGE
  • Couple élevé
  • Concentricité exceptionnelle
  • Autocentrage
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage