Motion
SLD 1900 MM 28X39

LOVEJOY INC
SLD 1900 MM 28X39

Bague sans clé - Série SLD1900
N° D’ARTICLE MI02687001
N° MFRSLD 1900 MM 28X39
Prix256.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1900 MM 28X39

Bague sans clé - Série SLD1900
N° D’ARTICLE MI02687001
N° MFRSLD 1900 MM 28X39
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
Prix256.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    13489 psi
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    81 N/mm^2
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Couple de serrage des vis
    12.50 pi-lb
  • Série
    SLD1900
  • Force axiale transmissible
    8615 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1900-MM-28X39

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer