Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu11592 psi
- Taille de la visM6
- Pression de contact de l’arbre61.82 N/mm^2
- Poids0.77 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées4
- Couple de serrage des vis12 pi-lb
- SérieSLD 1900
- Force axiale transmissible5568 lbf