Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 1130 mm
- Alésage - Côté 2130 mm
- Alésage Diamètre130 mm
- Accouplement Longueur1.1020 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.1020 po
- Extérieur Diamètre148 mm
- Poids1.87 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0 -0.0025 po
- Matériau de couplageArgent/Métallique
- Pression de surface du moyeu13053 psi
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498541
- Numéro CUP du fabricant697904985412
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis6838 pi-lb
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Matériau de la visAcier
- Série350
- CUP_NON697904985412
Aperçu
- Couple faible
- Petites dimensions radiales
- Peut être combiné pour une plus grande capacité de couple