Motion
UCTB204-12
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 3/4 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02687294
N° MFRUCTB204-12
Prix48.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 3/4 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02687294
N° MFRUCTB204-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    3/8-16
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.5625 po
  • Longueur totale
    2.8750 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC204-12
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTB200
  • CUP_NON
    0808250104741

Aperçu

Description du fabricant
UCTB204-12 3/4 BLOC D’OREILLER