Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur0.8438 po
- Poids0.97 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- DescriptionRW 207 CCRA BRG
- Description longueLe RW 207 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 0.8450 po et une conception droite.
- Numéro de catalogue du fabricantRW 207
- Numéro CUP du fabricant085311059664
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON085311059664