Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur50 mm
- Largeur totale8 mm
- Diamètre de l’arbre35 mm
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception CRW1
- Type de conceptionCRW1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance de pression90 psi à 0 pi/min
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.