Motion
RT1603 -L

FENNER DRIVES
RT1603 -L

Tendeur de courroie - Série : RT1600
N° D’ARTICLE MI02689821
N° MFRRT1603 -L
Prix118.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
RT1603 -L

Tendeur de courroie - Série : RT1600
N° D’ARTICLE MI02689821
N° MFRRT1603 -L
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
Prix118.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force
    10 lb
  • Profondeur globale
    1.45 po
  • Hauteur totale
    8.24 po
  • Longueur totale
    2.76 po
  • Largeur totale
    2.7600 po
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    6.37 po
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Catalogue du fabricant
    FENNER_CHAUSSURES_RB0071_Catalogue.pdf
  • Types de produits
    Tendeur de courroie et de chaîne
  • Rotation
    15°
  • Série
    RT1600
  • CUP_NON
    662345009430

Aperçu

Description du fabricant
RT1603L TENDEUR PRINTANIER
  • Construction robuste et robuste
  • Installation et réglage faciles grâce à la fonction de boulon unique
  • Performance améliorée et durée de vie prolongée pour la plupart des entraînements à centre fixe
  • Le mécanisme à ressort intégré absorbe les surcharges momentanées et réduit les vibrations
  • Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une durabilité éprouvée
  • Réglage gradué de la tension de la balance
  • Ne pas utiliser sur les variateurs alternatifs
  • Idéal pour une utilisation avec les poulies tendeurs et les pignons PowerMax.
  • Convient le mieux aux entraînements par courroie en V à rainure simple utilisant des courroies 3L, SPZ, A/13 (4L) ou B/17 (5L)