Motion
3474-16-12-NWO
Tige MAORB-MORB
N° D’ARTICLE MI02691001
N° MFR3474-16-12-NWO
Prix40.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige MAORB-MORB
N° D’ARTICLE MI02691001
N° MFR3474-16-12-NWO
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
Prix40.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 ORB, 3/4 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    1 ORB, 3/4 ORB
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à joint torique Boss
  • Mot-clé de description
    1 in Male Adjustable O-Ring Boss x 3/4 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    3474

Aperçu

Description du fabricant
3474-16-12NWO

Vous pourriez également aimer