Motion
7E-43658-DCA

TOPWORX
7E-43658-DCA

Capteur de proximité à contact sec sans levier, modèle 7E - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision à l’extrémité, forme SPDT sans DEL,2.2 mm, distance de détection : 0.090 po, 120 V c.a./4A, 240 V c.a./2A, 24 V c.c./3A, 125 V c.a./c.c./0.5A, entrée latérale 360° réglable, position de sortie inférieure,sans manchon de conduit, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02691291
N° MFR7E-43658-DCA
Prix583.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
7E-43658-DCA

Capteur de proximité à contact sec sans levier, modèle 7E - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision à l’extrémité, forme SPDT sans DEL,2.2 mm, distance de détection : 0.090 po, 120 V c.a./4A, 240 V c.a./2A, 24 V c.c./3A, 125 V c.a./c.c./0.5A, entrée latérale 360° réglable, position de sortie inférieure,sans manchon de conduit, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02691291
N° MFR7E-43658-DCA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix583.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    2.2 mm, 0.090 po
  • Hauteur
    3.5
  • Longueur
    6.85
  • Poids
    0.84
  • Largeur
    7.55

Détails

  • Classification de zone
    UL à usage général
  • Style de carrosserie
    Ronde
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    SPDT sans DEL
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 125 V dc/0.5A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Température ambiante maximale
    40°C
  • Température ambiante min.
    0 °C
  • Position de sortie
    Entrée latérale 360° réglable Sans moyeu de conduit
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection de précision de l’extrémité
  • Série
    Stroke To Go de la série STG
  • Activation de la commutation
    Cible ferreuse ou magnétique
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Fiche technique
  • Option de câblage
    Mini-connecteur à déconnexion rapide 3pin

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR 7E-43658-DCA GO