Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter2.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.04 po
- Outside Diameter3.1250 po
- Overall Width0.3125 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.19 lb
Details
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJB025CP0 BRG
- Dégagement interneC0
- Description longueJB025CP0 Le roulement à billes à section mince comprend un alésage de 2.5000 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 3.1250 po, une largeur de 0.3125 po, conçu pour les environnements difficiles.
- Numéro de catalogue du fabricantJB025CP0
- Rpm max.2580 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON662729162164
Aperçu
Description du fabricant
JB025CP0 BRG