Motion
AR30P-270AS
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 30 corps
N° D’ARTICLE MI02691983
N° MFRAR30P-270AS
Prix3.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 30 corps
N° D’ARTICLE MI02691983
N° MFRAR30P-270AS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Poids
    61.23492 g

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AR30P-270AS SUPPORT AR30/AW30

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté