Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Anneau intérieur Largeur2.8750 po
- Anneau extérieur Largeur1.1417 po
- Extérieur Diamètre5.1181 po
- Largeur totale3.1300 po
- Poids5.99 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699130683
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3300 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale11600 lbf
- Capacité de charge statique radiale11100 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON793699130683
Aperçu
Description du fabricant
UG2E48NL BRG&COL UG2E48NL
- Roulement à billes non monté de 3 po, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable, DE sphérique