Motion
12010
Gants, paume en cuir, très grand, gris, PR
N° D’ARTICLE MI02692395
N° MFR12010
Prix5.00 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants, paume en cuir, très grand, gris, PR
N° D’ARTICLE MI02692395
N° MFR12010
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
Votre prix5.00 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Grade D
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
PAUME EN CUIR 12010 ECON REVERS 2.5 PO
  • Doublure de la paume en molleton
  • Poignet élastique froncé
  • Manchette de sécurité caoutchoutée de 2-1/2 po
  • Motif Gunn
  • Cuir gris avec tissu rayé rouge et gris
  • Applications : assemblage, construction, fabrication, aménagement paysager, entretien, travail des métaux, exploitation minière et assainissement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté