Motion
MCS2207 2 7/16 CARTOUCHE RLR BRG

REXNORD INC
MCS2207 2 7/16 CARTRIDGE RLR BRG

MCS2207 2 7/16 CARTOUCHE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI02693122
N° MFRMCS2207 2 7/16 CARTRIDGE RLR BRG
Prix2,767.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MCS2207 2 7/16 CARTRIDGE RLR BRG

MCS2207 2 7/16 CARTOUCHE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI02693122
N° MFRMCS2207 2 7/16 CARTRIDGE RLR BRG
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
Prix2,767.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur
    3.5600 po

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210829186
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Type de joint
    Lèvre

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MCS2207 AVEC 2E BRG