Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail30 mm
- Hauteur totale42 mm
- Longueur totale97.4 mm
- Largeur totale90 mm
- Poids2.65 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Accessoires inclusBloc lubrifiant longue durée
- Capacité de charge36790 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500
- CUP_NON662486668145