Motion
511H30C0G1

THOMSON (ALTRA)
511H30C0G1

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc étroit, 42 mm de hauteur, 60 mm de largeur, 97.40 mm de longueur, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02694102
N° MFR511H30C0G1
Prix446.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H30C0G1

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc étroit, 42 mm de hauteur, 60 mm de largeur, 97.40 mm de longueur, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02694102
N° MFR511H30C0G1
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
Prix446.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    97.40 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Capacité de charge
    36790 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486669678

Aperçu

Description du fabricant
CARREAU ÉTROIT À BILLE SÉRIE 511H30C0G1 500