Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail30 mm
- Hauteur totale45 mm
- Longueur totale119.4 mm
- Largeur totale60 mm
- Poids3.31 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long étroit haut
- Fonctions étendues1/4" Dowel Hole - Slip Fit
- Capacité de charge44475 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500
- CUP_NON662486672029