Motion
511U15E1LZ

THOMSON (ALTRA)
511U15E1LZ

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 15 mm, largeur de 34 mm, longueur de 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02696890
N° MFR511U15E1LZ
Prix984.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U15E1LZ

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 15 mm, largeur de 34 mm, longueur de 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02696890
N° MFR511U15E1LZ
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
Prix984.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    56.6 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc haut étroit
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée, grattoir en métal
  • Capacité de charge
    11339 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486707219

Aperçu

Description du fabricant
BALLE ÉTROITE HAUTE SÉRIE 511U15E1LZ 500
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good