Motion
511U25B3LG2

THOMSON (ALTRA)
511U25B3LG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 25 mm, largeur de 70 mm, longueur de 103.5 mm, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI02697267
N° MFR511U25B3LG2
Prix1,367.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U25B3LG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 25 mm, largeur de 70 mm, longueur de 103.5 mm, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI02697267
N° MFR511U25B3LG2
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
Prix1,367.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    103.5 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée
  • Capacité de charge
    32128 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486710400

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 511U25B3LG2 500 BILLE STANDARD LONG C