Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail35 mm
- Hauteur totale48 mm
- Longueur totale111.6 mm
- Largeur totale100 mm
- Poids3.97 lb
Détails
- Classe de précisionQualité ultra-précise
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Accessoires inclusPinces à soufflet
- Capacité de charge48759 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.13 C
- Série500
- CUP_NON662486720683