Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM6
- Taille nominale du rail65 mm
- Hauteur totale90 mm
- Longueur totale251 mm
- Largeur totale126 mm
- Poids1.54 lb
Détails
- Classe de précisionQualité ultra-précise
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long étroit
- Accessoires inclusGrattoir en métal
- Capacité de charge48100 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série500