Motion
521H35A+1000

THOMSON (ALTRA)
521H35A+1000

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : 500, rail de 35 mm, longueur maximale de 1000 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700133
N° MFR521H35A+1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H35A+1000

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : 500, rail de 35 mm, longueur maximale de 1000 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700133
N° MFR521H35A+1000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    1000 mm
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Longueur totale
    1000 mm
  • Taille de la vis de rail
    M8

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Rail à bille
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
RAIL À BILLES SÉRIE 521H35A1000 500