Motion
521H35U3000

THOMSON (ALTRA)
521H35U3000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 35 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700138
N° MFR521H35U3000
Prix2,118.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H35U3000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 35 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700138
N° MFR521H35U3000
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
Prix2,118.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    29.50 mm
  • Longueur totale
    3000 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Taille de la vis de rail
    M8
  • Poids
    35.71 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Qualité H, précision de style U
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
RAIL À BILLES SÉRIE 521H35U3000 500