Motion
LME162636
Bague linéaire ouverte - série LME, diamètre d'arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 36 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI02701029
N° MFRLME162636
Prix84.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte - série LME, diamètre d'arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 36 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI02701029
N° MFRLME162636
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
Votre prix84.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Arbre Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557038495
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LME
  • CUP_NON
    4549557038495

Aperçu

Description du fabricant
LME 162636 BRG

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good