Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1 po
- Taille de l’extrémité 11.000 po
- Extrémité 2 Taille0.625 po
- Hauteur1.39 po
- Taille hexagonale1.26 po
- Facteur de coupure du tuyau1.17 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur du tuyau5/8 po
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur2.33 po
- Diamètre extérieur1.386 po
- Longueur totale2.33 po
- Poids global0.01 lb
- Taille du filetageM26X1.5
- Poids0.01 lb
- Largeur1.39 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Détails supplémentairesHydraulique à basse, moyenne et haute pression à usage général
- ApplicationHydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M26X1.5
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1A16DL10
- Numéro CUP du fabricant678146123718
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146123718
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau