Motion
48MEGATECH  500 XCTN

GATES RUBBER CO
48MEGATECH 500 XCTN

Flexible de retour d’huile/d’air MegaTech® 500 - DI 3 po, D.E. 3.50 po, Pression de service 500 psi/ 34.5 bar, Pression d’éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI02702560
N° MFR48MEGATECH 500 XCTN
Prix124.05 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
48MEGATECH 500 XCTN

Flexible de retour d’huile/d’air MegaTech® 500 - DI 3 po, D.E. 3.50 po, Pression de service 500 psi/ 34.5 bar, Pression d’éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI02702560
N° MFR48MEGATECH 500 XCTN
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
Prix124.05 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    48
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    48
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    24 po / 609.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.50 po
  • Poids
    1.84 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    2000 psi / 137.9 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46570207
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053531398
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • Résistance physique
    Produit chimique, gel, chaleur
  • Utilisation recommandée
    Le flexible MegaTech® 500 est recommandé pour les flexibles de frein à air, les conduites de retour d’huile chaude sous pression et les conduites de compresseur rotatif d’huile/d’air. Non recommandé pour les applications d’essence ou de carburant diesel.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Normes respectées
    EIG
  • Marque de commerce
    Huile haute température MegaTech® 500 - Flexible de retour d’air
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • Applications typiques
    Parc de véhicules
  • CUP_NON
    072053531398
  • Pression de service
    500 psi / 34.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
48MEGATECH500XCTN 4657-0207