Motion
VG-620-12SQ-34

SYSTEM PLAST
VG-620-12SQ-34

REMPLACE-VALU/VG620 12SQX34X 1/2
N° D’ARTICLE MI02702586
N° MFRVG-620-12SQ-34
Prix24.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-620-12SQ-34

REMPLACE-VALU/VG620 12SQX34X 1/2
N° D’ARTICLE MI02702586
N° MFRVG-620-12SQ-34
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
Prix24.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    1.1300 po
  • Hauteur totale
    2.8800 po
  • Largeur totale
    1.1300 po
  • Diamètre de la tige
    0.0000 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Largeur
    1.1300 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bloc croisé
  • Détails supplémentaires
    Bloc croisé pour 1/2-in carrés x 3/4-in ronds
  • Insérer le matériel
    ACÉTAL
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-620-12SQ-34
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405260764
  • Matériel
    ACÉTAL

Aperçu

Description du fabricant
VG-620-12SQX34 BLOC CROSS
  • Bloc transversal de tige à tige. Connecte deux tiges rondes à 90 degrés. Acétal renforcé avec boulon en acier inoxydable et écrou en laiton nickelé.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté