Motion
KK6P-04MS
S COUPLEUR
N° D’ARTICLE MI02703422
N° MFRKK6P-04MS
Prix5.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
S COUPLEUR
N° D’ARTICLE MI02703422
N° MFRKK6P-04MS
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
Prix5.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Poids
    53.7 g

Détails

  • Application
    Pneumatique, eau
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1/2 dans BSPT, filetage mâle 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    BSPT mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Options de sécurité
    Verrou de manchon
  • Matériau du joint
    Avec scellant
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    145 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
KK6P-04MS S-COUPLER
  • Série de coupleurs S, type à usage général
  • Avec mécanisme de verrouillage du manchon (sauf KK2)
  • Zone d’entrée en vigueur : 3.8 à 82mm²
  • Poids : 6.1 à 87.7g
  • Fluides : air et eau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté