Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre5 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1.0236 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980208298
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de montageFileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationVendu individuellement
- CUP_NON662980208298
Aperçu
- Action de brossage agressive; action de brossage rapide; équilibre parfait; action lisse; fil de qualité supérieure; brossage, ébavurage, retrait; ces brosses combinent les avantages des brosses à coupelle et à roue métallique. Ils ont une forme de coupe de soucoupe unique (angle de travail intégré de 45°) qui leur permet de travailler dans les endroits difficiles à atteindre.